€ 8,84/ stukexcl. btw
€ 10,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,84 | - |
25+ | € 7,95 | 10.00% |
50+ | € 7,07 | 20.00% |
100+ | € 6,18 | 30.00% |
250+ | € 5,30 | 40.00% |
500+ | € 4,42 | 50.00% |
1000+ | € 3,53 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 42.5 mm |
Snoerdikte | 5.3 mm |
Maat volgens DIN3771 | DIN 3771 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 51414 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |