€ 2,82/ stukexcl. btw
€ 3,41incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
130 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,82 | - |
25+ | € 2,53 | 10.00% |
50+ | € 2,25 | 20.00% |
100+ | € 1,97 | 30.00% |
250+ | € 1,69 | 40.00% |
500+ | € 1,41 | 50.00% |
1000+ | € 1,13 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 24.5 mm |
Snoerdikte | 1.5 mm |
Standaard verpakkingsformaat | 1.000 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 51414 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 100,50/ stukexcl. btw
€ 121,61incl. btw
108 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026