€ 19,48/ stukexcl. btw
€ 23,57incl. btw
1001 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 19,48 | - |
10+ | € 15,58 | 20.00% |
25+ | € 13,64 | 30.00% |
50+ | € 11,69 | 40.00% |
100+ | € 9,74 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 159.5 mm |
Snoerdikte | 3 mm |
Maat volgens BS4518 | BS4518-1595-30 |
Standaard verpakkingsformaat | 25 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 51414 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026