€ 17,75/ stukexcl. btw
€ 21,48incl. btw
253 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,75 | - |
10+ | € 14,20 | 20.00% |
25+ | € 12,43 | 30.00% |
50+ | € 10,65 | 40.00% |
100+ | € 8,88 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 149.5 mm |
Snoerdikte | 3 mm |
Maat volgens BS4518 | BS4518-1495-30 |
Standaard verpakkingsformaat | 25 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 51414 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |
€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026