€ 1,58/ stukexcl. btw
€ 1,91incl. btw
7639 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,58 | - |
25+ | € 1,42 | 10.00% |
50+ | € 1,26 | 20.00% |
100+ | € 1,11 | 30.00% |
250+ | € 0,95 | 40.00% |
500+ | € 0,79 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 11.5 mm |
Snoerdikte | 1.5 mm |
Maat volgens JIS | JIS- S-12 |
Standaard verpakkingsformaat | 2.500 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 51414 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026