€ 1,16/ stukexcl. btw
€ 1,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,16 | - |
25+ | € 1,04 | 10.00% |
50+ | € 0,92 | 20.00% |
100+ | € 0,81 | 30.00% |
250+ | € 0,69 | 40.00% |
500+ | € 0,58 | 50.00% |
1000+ | € 0,46 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 0.6 mm |
Snoerdikte | 0.8 mm |
Standaard verpakkingsformaat | 5.000 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 51414 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |