€ 35,78/ stukexcl. btw
€ 43,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/02/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 35,78 | - |
10+ | € 32,20 | 10.00% |
25+ | € 28,62 | 20.00% |
50+ | € 25,05 | 30.00% |
100+ | € 21,47 | 40.00% |
250+ | € 17,89 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 99.5 mm |
Snoerdikte | 3 mm |
Maat volgens BS4518 | BS4518-0995-30 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 514401 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |