€ 18,50/ stukexcl. btw
€ 22,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/02/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,50 | - |
10+ | € 16,65 | 10.00% |
25+ | € 14,80 | 20.00% |
50+ | € 12,95 | 30.00% |
100+ | € 11,10 | 40.00% |
250+ | € 9,25 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 56 mm |
Snoerdikte | 3 mm |
Maat volgens DIN11864 | DIN118641-DN50 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 514401 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |