€ 143,70/ stukexcl. btw
€ 173,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/02/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 143,70 | - |
10+ | € 114,96 | 20.00% |
25+ | € 100,59 | 30.00% |
50+ | € 86,22 | 40.00% |
100+ | € 71,85 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 253.37 mm |
Snoerdikte | 6.99 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 449 |
Maat volgens French R | NF-R77 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 514401 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |