€ 101,00/ stukexcl. btw
€ 122,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/02/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 101,00 | - |
10+ | € 80,80 | 20.00% |
25+ | € 70,70 | 30.00% |
50+ | € 60,60 | 40.00% |
100+ | € 50,50 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 202.57 mm |
Snoerdikte | 6.99 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 445 |
Maat volgens French R | NF-R73 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 514401 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |