€ 34,17/ stukexcl. btw
€ 41,35incl. btw
208 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 34,17 | - |
10+ | € 27,34 | 20.00% |
25+ | € 23,92 | 30.00% |
50+ | € 20,50 | 40.00% |
100+ | € 17,09 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 100.97 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 345 |
Maat volgens French R | NF-R48 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 514401 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |