€ 31,48/ stukexcl. btw
€ 38,09incl. btw
95 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 31,48 | - |
10+ | € 28,33 | 10.00% |
25+ | € 25,18 | 20.00% |
50+ | € 22,04 | 30.00% |
100+ | € 18,89 | 40.00% |
250+ | € 15,74 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 94.62 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 343 |
Maat volgens French R | NF-R46 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 514401 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |