€ 24,02/ stukexcl. btw
€ 29,06incl. btw
181 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 24,02 | - |
10+ | € 21,62 | 10.00% |
25+ | € 19,22 | 20.00% |
50+ | € 16,81 | 30.00% |
100+ | € 14,41 | 40.00% |
250+ | € 12,01 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 75.57 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 337 |
Maat volgens French R | NF-R40 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 514401 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |