€ 20,64/ stukexcl. btw
€ 24,97incl. btw
108 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,64 | - |
10+ | € 18,58 | 10.00% |
25+ | € 16,51 | 20.00% |
50+ | € 14,45 | 30.00% |
100+ | € 12,38 | 40.00% |
250+ | € 10,32 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 66.04 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 334 |
Maat volgens French R | NF-R37 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 514401 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |