€ 19,57/ stukexcl. btw
€ 23,68incl. btw
79 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 19,57 | - |
10+ | € 17,61 | 10.00% |
25+ | € 15,66 | 20.00% |
50+ | € 13,70 | 30.00% |
100+ | € 11,74 | 40.00% |
250+ | € 9,79 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 62.87 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 333 |
Maat volgens French R | NF-R36 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 514401 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |