€ 172,70/ stukexcl. btw
€ 208,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/02/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 172,70 | - |
10+ | € 138,16 | 20.00% |
25+ | € 120,89 | 30.00% |
50+ | € 103,62 | 40.00% |
100+ | € 86,35 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 259.3 mm |
Snoerdikte | 5.7 mm |
Maat volgens BS4518 | BS4518-2593-57 |
Maat volgens JIS | JIS- G-260 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 514401 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |