€ 42,30/ stukexcl. btw
€ 51,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/02/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 42,30 | - |
10+ | € 33,84 | 20.00% |
25+ | € 29,61 | 30.00% |
50+ | € 25,38 | 40.00% |
100+ | € 21,15 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 129.77 mm |
Snoerdikte | 3.53 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 251 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 514401 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |