€ 7,12/ stukexcl. btw
€ 8,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,12 | - |
25+ | € 6,40 | 10.00% |
50+ | € 5,69 | 20.00% |
100+ | € 4,98 | 30.00% |
250+ | € 4,27 | 40.00% |
500+ | € 3,56 | 50.00% |
1000+ | € 2,85 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 21.82 mm |
Snoerdikte | 3.53 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 212 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 514401 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |