€ 18,13/ stukexcl. btw
€ 21,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/02/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,13 | - |
10+ | € 16,32 | 10.00% |
25+ | € 14,50 | 20.00% |
50+ | € 12,69 | 30.00% |
100+ | € 10,88 | 40.00% |
250+ | € 9,07 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 69.52 mm |
Snoerdikte | 2.62 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 148 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 514401 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |