€ 42,96/ stukexcl. btw
€ 51,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/02/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 42,96 | - |
10+ | € 34,37 | 20.00% |
25+ | € 30,07 | 30.00% |
50+ | € 25,78 | 40.00% |
100+ | € 21,48 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 114.5 mm |
Snoerdikte | 3 mm |
Maat volgens BS4518 | BS4518-1145-30 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 514401 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |