€ 24,57/ stukexcl. btw
€ 29,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/02/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 24,57 | - |
10+ | € 22,11 | 10.00% |
25+ | € 19,66 | 20.00% |
50+ | € 17,20 | 30.00% |
100+ | € 14,74 | 40.00% |
250+ | € 12,29 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 94.97 mm |
Snoerdikte | 1.78 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 044 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 514401 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |