€ 20,62/ stukexcl. btw
€ 24,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/02/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,62 | - |
10+ | € 18,56 | 10.00% |
25+ | € 16,50 | 20.00% |
50+ | € 14,43 | 30.00% |
100+ | € 12,37 | 40.00% |
250+ | € 10,31 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 82.27 mm |
Snoerdikte | 1.78 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 042 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 514401 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |