Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 70 514401 026 31,47x1,78

  • ERIKS:14857504
Image 1
ERIKS FKM 514401 O-ringen vertegenwoordigen de nieuwste generatie Food Contact Materials (FCM) en zijn speciaal ontwikkeld voor de strengere eisen binnen de Food & Beverage industrie.

Dankzij hun uitstekende chemische bestendigheid, lange levensduur en optimale prestaties in CIP/SIP processen, warm water en stoom bieden ze een duidelijke upgrade ten opzichte van traditionele FKM materialen. Het materiaal is conform de regelgeving rond bisfenolen, PAH en geproduceerd zonder schadelijke PFAS. Het compound voldoet wereldwijd aan alle relevante FCM-normen zoals FDA, EC1935/2004, 3A en Chinese GB.

FKM 514401 helpt risico’s te vermijden, voldoet aan toekomstige regelgeving en zorgt voor betrouwbaar, hygiënisch en duurzaam afdichten. Dit materiaal is een slimme upgrade voor elke producent die klaar wil zijn voor de volgende generatie FCM materialen.
Opslaan in lijst

€ 8,04/ stukexcl. btw

€ 9,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,04

-

25+

€ 7,24

10.00%

50+

€ 6,43

20.00%

100+

€ 5,63

30.00%

250+

€ 4,82

40.00%

500+

€ 4,02

50.00%

1000+

€ 3,22

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
31.47 mm
Snoerdikte
1.78 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
026
Product
O-ring
Materiaal
FKM
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
514401
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C