€ 7,73/ stukexcl. btw
€ 9,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/02/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,73 | - |
25+ | € 6,96 | 10.00% |
50+ | € 6,18 | 20.00% |
100+ | € 5,41 | 30.00% |
250+ | € 4,64 | 40.00% |
500+ | € 3,87 | 50.00% |
1000+ | € 3,09 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 29.87 mm |
Snoerdikte | 1.78 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 025 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 514401 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |