€ 3,46/ stukexcl. btw
€ 4,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,46 | - |
25+ | € 3,11 | 10.00% |
50+ | € 2,77 | 20.00% |
100+ | € 2,42 | 30.00% |
250+ | € 2,08 | 40.00% |
500+ | € 1,73 | 50.00% |
1000+ | € 1,38 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 4.47 mm |
Snoerdikte | 1.78 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 008 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 514401 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |