€ 14,76/ stukexcl. btw
€ 17,86incl. btw
152 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,76 | - |
25+ | € 13,28 | 10.00% |
50+ | € 11,81 | 20.00% |
100+ | € 10,33 | 30.00% |
250+ | € 8,86 | 40.00% |
500+ | € 7,38 | 50.00% |
1000+ | € 5,90 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 52 mm |
Snoerdikte | 5 mm |
Maat volgens DIN11864 | DIN118641-DN50 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 55985 |
Temperatuurgebied | van -45 tot 150 °C |
€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026