€ 208,50/ stukexcl. btw
€ 252,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 208,50 | - |
10+ | € 187,65 | 10.00% |
25+ | € 166,80 | 20.00% |
50+ | € 156,38 | 25.00% |
100+ | € 145,95 | 30.00% |
250+ | € 135,53 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 367.67 mm |
Snoerdikte | 6.99 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 458 |
Maat volgens French R | NF-R86 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 55985 |
Temperatuurgebied | van -45 tot 150 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026