€ 184,90/ stukexcl. btw
€ 223,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 184,90 | - |
10+ | € 166,41 | 10.00% |
25+ | € 147,92 | 20.00% |
50+ | € 138,68 | 25.00% |
100+ | € 129,43 | 30.00% |
250+ | € 120,19 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 342.27 mm |
Snoerdikte | 6.99 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 456 |
Maat volgens French R | NF-R84 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 55985 |
Temperatuurgebied | van -45 tot 150 °C |
€ 117,50/ stukexcl. btw
€ 142,18incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026