€ 61,05/ stukexcl. btw
€ 73,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 61,05 | - |
10+ | € 54,95 | 10.00% |
25+ | € 48,84 | 20.00% |
50+ | € 42,74 | 30.00% |
100+ | € 36,63 | 40.00% |
250+ | € 30,53 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 170.82 mm |
Snoerdikte | 6.99 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 440 |
Maat volgens French R | NF-R68 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 55985 |
Temperatuurgebied | van -45 tot 150 °C |
€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026