Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-392 582,68x5,33mm

  • ERIKS:12496643
Image 1
De zwarte Compound 55985 van ERIKS is speciaal ontwikkeld voor statische en trage, dynamische toepassingen met drinkwater. Deze O-ring is gecertificeerd voor systemen met drinkwater in veel Europese landen (KIWA, WRAS, ACS, UBA, KTW, W270 en Belgaqua), maar ook in de Verenigde Staten (NSF). Zoek je een EPDM O-ring voor de voedingsindustrie? Kies dan voor Compound 559270. Als je een afdichting nodig hebt voor de pharmaceutische industrie, gebruik je Compound 559273.
Opslaan in lijst

€ 424,30/ stukexcl. btw

€ 513,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/03/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 424,30

-

10+

€ 381,87

10.00%

25+

€ 339,44

20.00%

50+

€ 318,23

25.00%

100+

€ 297,01

30.00%

250+

€ 275,80

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Onderdelen & accessoires

€ 100,50/ stukexcl. btw

€ 121,61incl. btw

108 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026