€ 10.675,00/ stukexcl. btw
€ 12.916,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10.675,00 | - |
10+ | € 9.607,50 | 10.00% |
25+ | € 8.540,00 | 20.00% |
50+ | € 8.006,25 | 25.00% |
100+ | € 7.472,50 | 30.00% |
250+ | € 6.938,75 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 532.18 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 390 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 55985 |
Temperatuurgebied | van -45 tot 150 °C |