€ 110,20/ stukexcl. btw
€ 133,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 110,20 | - |
10+ | € 99,18 | 10.00% |
25+ | € 88,16 | 20.00% |
50+ | € 82,65 | 25.00% |
100+ | € 77,14 | 30.00% |
250+ | € 71,63 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 266.07 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 378 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 55985 |
Temperatuurgebied | van -45 tot 150 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026