€ 6,80/ stukexcl. btw
€ 8,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,80 | - |
25+ | € 6,12 | 10.00% |
50+ | € 5,44 | 20.00% |
100+ | € 4,76 | 30.00% |
250+ | € 4,08 | 40.00% |
500+ | € 3,40 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 10.46 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 309 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 55985 |
Temperatuurgebied | van -45 tot 150 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026€ 100,50/ stukexcl. btw
€ 121,61incl. btw
106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026