Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-174 221,92x2,62mm

  • ERIKS:12192302
Image 1
De zwarte Compound 55985 van ERIKS is speciaal ontwikkeld voor statische en trage, dynamische toepassingen met drinkwater. Deze O-ring is gecertificeerd voor systemen met drinkwater in veel Europese landen (KIWA, WRAS, ACS, UBA, KTW, W270 en Belgaqua), maar ook in de Verenigde Staten (NSF). Zoek je een EPDM O-ring voor de voedingsindustrie? Kies dan voor Compound 559270. Als je een afdichting nodig hebt voor de pharmaceutische industrie, gebruik je Compound 559273.
Opslaan in lijst

€ 68,45/ stukexcl. btw

€ 82,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/03/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 68,45

-

10+

€ 61,61

10.00%

25+

€ 54,76

20.00%

50+

€ 51,34

25.00%

100+

€ 47,92

30.00%

250+

€ 44,49

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
221.92 mm
Snoerdikte
2.62 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
174
Product
O-ring
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
55985
Temperatuurgebied
van -45 tot 150 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

€ 97,70/ stukexcl. btw

€ 118,22incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026