Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-144 63,17x2,62mm

  • ERIKS:12192272
Image 1
De zwarte Compound 55985 van ERIKS is speciaal ontwikkeld voor statische en trage, dynamische toepassingen met drinkwater. Deze O-ring is gecertificeerd voor systemen met drinkwater in veel Europese landen (KIWA, WRAS, ACS, UBA, KTW, W270 en Belgaqua), maar ook in de Verenigde Staten (NSF). Zoek je een EPDM O-ring voor de voedingsindustrie? Kies dan voor Compound 559270. Als je een afdichting nodig hebt voor de pharmaceutische industrie, gebruik je Compound 559273.
Opslaan in lijst

€ 13,19/ stukexcl. btw

€ 15,96incl. btw

107 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,19

-

25+

€ 11,87

10.00%

50+

€ 10,55

20.00%

100+

€ 9,23

30.00%

250+

€ 7,91

40.00%

500+

€ 6,60

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Onderdelen & accessoires

€ 97,70/ stukexcl. btw

€ 118,22incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026