Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 23x2mm

  • ERIKS:12192211
Image 1
De zwarte Compound 55985 van ERIKS is speciaal ontwikkeld voor statische en trage, dynamische toepassingen met drinkwater. Deze O-ring is gecertificeerd voor systemen met drinkwater in veel Europese landen (KIWA, WRAS, ACS, UBA, KTW, W270 en Belgaqua), maar ook in de Verenigde Staten (NSF). Zoek je een EPDM O-ring voor de voedingsindustrie? Kies dan voor Compound 559270. Als je een afdichting nodig hebt voor de pharmaceutische industrie, gebruik je Compound 559273.
Opslaan in lijst

€ 6,19/ stukexcl. btw

€ 7,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,19

-

25+

€ 5,57

10.00%

50+

€ 4,95

20.00%

100+

€ 4,33

30.00%

250+

€ 3,71

40.00%

500+

€ 3,10

50.00%

1000+

€ 2,48

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
23 mm
Snoerdikte
2 mm
Product
O-ring
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
55985
Temperatuurgebied
van -45 tot 150 °C
Onderdelen & accessoires

€ 100,50/ stukexcl. btw

€ 121,61incl. btw

111 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026