€ 1,91/ stukexcl. btw
€ 2,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,91 | - |
25+ | € 1,72 | 10.00% |
50+ | € 1,53 | 20.00% |
100+ | € 1,34 | 30.00% |
250+ | € 1,15 | 40.00% |
500+ | € 0,96 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 16.36 mm |
Snoerdikte | 2.21 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 908 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 559273 |
Temperatuurgebied | van -45 tot 150 °C |
€ 100,50/ stukexcl. btw
€ 121,61incl. btw
106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026