€ 1,23/ stukexcl. btw
€ 1,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,23 | - |
25+ | € 1,11 | 10.00% |
50+ | € 0,98 | 20.00% |
100+ | € 0,86 | 30.00% |
250+ | € 0,74 | 40.00% |
500+ | € 0,62 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 6.07 mm |
Snoerdikte | 1.63 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 902 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 559273 |
Temperatuurgebied | van -45 tot 150 °C |