€ 18,89/ stukexcl. btw
€ 22,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,89 | - |
25+ | € 17,00 | 10.00% |
50+ | € 15,11 | 20.00% |
100+ | € 13,22 | 30.00% |
250+ | € 11,33 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 132.72 mm |
Snoerdikte | 6.99 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 431 |
Maat volgens French R | NF-R59 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 559273 |
Temperatuurgebied | van -45 tot 150 °C |
€ 100,50/ stukexcl. btw
€ 121,61incl. btw
106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026