€ 154,60/ stukexcl. btw
€ 187,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 154,60 | - |
10+ | € 139,14 | 10.00% |
25+ | € 123,68 | 20.00% |
50+ | € 115,95 | 25.00% |
100+ | € 108,22 | 30.00% |
250+ | € 100,49 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 532.18 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 390 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 559273 |
Temperatuurgebied | van -45 tot 150 °C |