Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-389 506,78x5,33mm

  • ERIKS:12714534
Image 1
ERIKS compound 559273 is een EPDM compound speciaal ontwikkeld voor farmaceutische toepassingen. Dit hoogwaardige EPDM materiaal is chemisch en termisch goed resistent en is conform USP Class VI, FDA en EC1935/2004.
Opslaan in lijst

€ 141,70/ stukexcl. btw

€ 171,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 141,70

-

10+

€ 127,53

10.00%

25+

€ 113,36

20.00%

50+

€ 106,28

25.00%

100+

€ 99,19

30.00%

250+

€ 92,11

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
506.78 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
389
Product
O-ring
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
559273
Temperatuurgebied
van -45 tot 150 °C