€ 13,31/ stukexcl. btw
€ 16,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,31 | - |
25+ | € 11,98 | 10.00% |
50+ | € 10,65 | 20.00% |
100+ | € 9,32 | 30.00% |
250+ | € 7,99 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 110.49 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 348 |
Maat volgens French R | NF-R51 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 559273 |
Temperatuurgebied | van -45 tot 150 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 100,50/ stukexcl. btw
€ 121,61incl. btw
106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026