Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 102x4mm

  • ERIKS:12586127
Image 1
ERIKS compound 559273 is een EPDM compound speciaal ontwikkeld voor farmaceutische toepassingen. Dit hoogwaardige EPDM materiaal is chemisch en termisch goed resistent en is conform USP Class VI, FDA en EC1935/2004.
Opslaan in lijst

€ 13,76/ stukexcl. btw

€ 16,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,76

-

25+

€ 12,38

10.00%

50+

€ 11,01

20.00%

100+

€ 9,63

30.00%

250+

€ 8,26

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
102 mm
Snoerdikte
4 mm
Product
O-ring
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
559273
Temperatuurgebied
van -45 tot 150 °C
Onderdelen & accessoires

€ 100,50/ stukexcl. btw

€ 121,61incl. btw

111 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026