€ 87,00/ stukexcl. btw
€ 105,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 87,00 | - |
10+ | € 78,30 | 10.00% |
25+ | € 69,60 | 20.00% |
50+ | € 65,25 | 25.00% |
100+ | € 60,90 | 30.00% |
250+ | € 56,55 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 468.76 mm |
Snoerdikte | 6.99 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 466 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 559270 |
Temperatuurgebied | van -50 tot 150 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 100,50/ stukexcl. btw
€ 121,61incl. btw
106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026