Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559270 AS568-BS1806-ISO3601-427 NF-R55 120,02x6,99mm

  • ERIKS:12254284
Image 1
Met deze zwarte O-ring van EPDM dicht je voedingsmiddelen en dranken in statische en trage, dynamische toepassingen af. Dit product heeft certificaten voor Europa (EC1935) én de Verenigde Staten (FDA en 3-A). Daarnaast is het ook bestand tegen schoonmaakmiddelen als heet water en lichte zuren.
Opslaan in lijst

€ 10,15/ stukexcl. btw

€ 12,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/03/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,15

-

25+

€ 9,14

10.00%

50+

€ 8,12

20.00%

100+

€ 7,11

30.00%

250+

€ 6,09

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
120.02 mm
Snoerdikte
6.99 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
427
Maat volgens French R
NF-R55
Product
O-ring
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
559270
Temperatuurgebied
van -50 tot 150 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026