Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559270 AS568-BS1806-ISO3601-373 227,97x5,33mm

  • ERIKS:12254271
Image 1
Met deze zwarte O-ring van EPDM dicht je voedingsmiddelen en dranken in statische en trage, dynamische toepassingen af. Dit product heeft certificaten voor Europa (EC1935) én de Verenigde Staten (FDA en 3-A). Daarnaast is het ook bestand tegen schoonmaakmiddelen als heet water en lichte zuren.
Opslaan in lijst

€ 21,21/ stukexcl. btw

€ 25,66incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,21

-

10+

€ 19,09

10.00%

25+

€ 16,97

20.00%

50+

€ 15,91

25.00%

100+

€ 14,85

30.00%

250+

€ 13,79

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
227.97 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
373
Product
O-ring
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
559270
Temperatuurgebied
van -50 tot 150 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026