Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559270 AS568-BS1806-ISO3601-352 123,19x5,33mm

  • ERIKS:11296828
Image 1
Met deze zwarte O-ring van EPDM dicht je voedingsmiddelen en dranken in statische en trage, dynamische toepassingen af. Dit product heeft certificaten voor Europa (EC1935) én de Verenigde Staten (FDA en 3-A). Daarnaast is het ook bestand tegen schoonmaakmiddelen als heet water en lichte zuren.
Opslaan in lijst

€ 9,52/ stukexcl. btw

€ 11,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/03/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,52

-

25+

€ 8,57

10.00%

50+

€ 7,62

20.00%

100+

€ 6,66

30.00%

250+

€ 5,71

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
123.19 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
352
Product
O-ring
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
559270
Temperatuurgebied
van -50 tot 150 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026