€ 6,75/ stukexcl. btw
€ 8,17incl. btw
47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,75 | - |
25+ | € 6,07 | 10.00% |
50+ | € 5,40 | 20.00% |
100+ | € 4,72 | 30.00% |
250+ | € 4,05 | 40.00% |
500+ | € 3,37 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 94.62 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 343 |
Maat volgens French R | NF-R46 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 559270 |
Temperatuurgebied | van -50 tot 150 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026