€ 54,25/ stukexcl. btw
€ 65,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 54,25 | - |
10+ | € 48,83 | 10.00% |
25+ | € 43,40 | 20.00% |
50+ | € 40,69 | 25.00% |
100+ | € 37,98 | 30.00% |
250+ | € 35,26 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 405.26 mm |
Snoerdikte | 3.53 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 282 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 559270 |
Temperatuurgebied | van -50 tot 150 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026€ 100,50/ stukexcl. btw
€ 121,61incl. btw
106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026