€ 5,76/ stukexcl. btw
€ 6,97incl. btw
102 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,76 | - |
25+ | € 5,18 | 10.00% |
50+ | € 4,60 | 20.00% |
100+ | € 4,03 | 30.00% |
250+ | € 3,45 | 40.00% |
500+ | € 2,88 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 91.67 mm |
Snoerdikte | 3.53 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 239 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 559270 |
Temperatuurgebied | van -50 tot 150 °C |
€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026